TRUSCO
耐熱性フェノール車(固定車)
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途
高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
形状
固定車
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)
11
偏芯E(mm)
-
特性
耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08420711
TYPBK-150
150
160
137×93
100×56
198
¥
11,160
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420657
TYPBK-100
100
120
115×80
80×45
144
¥
8,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
08420684
TYPBK-130
130
150
137×93
100×56
177
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください