耐油性ゴム車固定

耐油性ゴム車固定 - TRUSCO耐油性ゴム車固定 - TRUSCO耐油性ゴム車固定 - TRUSCO

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。

用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08420754TYOK-130130180137×93100×56177
3,880
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
08420727TYOK-150150200137×93100×56198
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
08420745TYOK-100100100115×8080×45144
2,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする