耐油性ゴム車自在100mm

耐油性ゴム車自在100mm - TRUSCO

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。

用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)144取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)特性耐油性車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08420763TYOJ-10010010095×9574×74(67×67)144耐油ゴム
3,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08420772TYOJB-10010010095×9574×74(67×67)144-
3,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする