TRUSCO
耐油性ゴム車自在130mm
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途
油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上
金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)
11
特性
耐油性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08420781
TYOJ-130
130
180
105×105
82×82(75×75)
177
耐油ゴム
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420797
TYOJB-130
130
180
105×105
82×82(75×75)
177
-
¥
4,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください