TRUSCO
耐油性ゴム車自在150mm
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途
油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上
金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
許容荷重(daN[kgf])
200[204]
取付高H(mm)
198
取付ピッチX×Y(mm)
94×94(87×87)
特性
耐油性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08420806
TYOJ-150
150
200
120×120
94×94(87×87)
198
耐油ゴム
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420736
TYOJB-150
150
200
120×120
94×94(87×87)
198
-
¥
4,630
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください