曜日別特売

専用ロックナットカプラ

専用ロックナットカプラ - TRUSCO専用ロックナットカプラ - TRUSCO専用ロックナットカプラ - TRUSCO専用ロックナットカプラ - TRUSCO
(1件のレビュー)

安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。
スリーブロック構造で安全です。
プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。

用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用流体空気接続方式ワンタッチ式内容量1個
注意
※一般カップリングと互換性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08377047TL200-65SN284-1045107Φ6.5×Φ10.0mm
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08377056TL200-85SN284-1053114Φ8.5×Φ12.5mm
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08377047
2020-12-21
用途: 塗装作業時

塗装作業時にロックナットカプラでないのを使用中
エアーホースを引っ張った時に何度も外れたので
購入して使用した所、エアーホースを引っ張っても
外れないので便利で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする