曜日別特売

エアーガンセット深穴タイプ

エアーガンセット深穴タイプ - TRUSCOエアーガンセット深穴タイプ - TRUSCOエアーガンセット深穴タイプ - TRUSCO
セット内容
ホースバンド×2個
ダストホース2m×1本
ダストバック×1個
常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4寸法D45度内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08378745MAG-11D2625215164204
31,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
08378754MAG-22D3832235183205
32,220
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする