TRUSCO
エアーガンミニタイプ
トラスコ品番
227-5805
全長(mm)
71
質量(g)
81
吸気管径(Φmm)
13
最小内径(Φmm)
8
空気消費量(m
3
/min)
0.23
排気口
Φ10mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08378702
MAG-8
12
10
13.0
16.3
21.0
¥
8,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください