曜日別特売

ホースジョイント

ホースジョイント - TRUSCOホースジョイント - TRUSCOホースジョイント - TRUSCOホースジョイント - TRUSCOホースジョイント - TRUSCOホースジョイント - TRUSCOホースジョイント - TRUSCO
(4件のレビュー)
用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
取付ねじA
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08373321HJ-1071パック(5個)PF1/87
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
08373312HJ-2091パック(5個)PF1/49
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08373346HJ-3101パック(5個)PF3/810.5
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08373303HJ-4141パック(3個)PF1/214
2,900
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
08373337HJ-6201パック(2個)PF3/420.5
3,280
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08373321
2019-12-09
用途: 小型スプレー用エアーホース接続
EHCコンサルティング カトウサービス業

サイズが大き過ぎた。
もっと小径の物は無いのだろうか?

対象商品 : 08373312
2018-11-13
用途: ウォシュレット給水ホースの先端に取り付け、給水管と接続した。
その他業種

このホースジョイントに合うパッキンをいっしょに販売してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 08373312
2017-12-12
用途: 他のバルブ カプラーと組み合わせてエアーブローで使ったり エアーで冷やしたりするのに使用している
有限会社冨田製造業

特に商品についての感想、改善点は有りません 十分です

1が参考にしています
対象商品 : 08373346
2016-01-26
用途: 不使用
株式会社ディック製造業

サイズ表記がわかりづらく間違えて購入した。(>_<)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする