TRUSCO
エアーダスター
汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途
一般ダスト作業
取付口
(エア)G1/4
仕様
ボタンプッシュ式
材質(本体)
真鍮、鉄、ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(Oリング)
NBR
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08378097
TD-10-1
100
3.0
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08378106
TD-10-3
300
3.0
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08378115
TD-10-5
500
3.0
¥
6,630
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08378124
TD-10
24
2.0
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください