曜日別特売

スプリング式ウレタンコイルホース

スプリング式ウレタンコイルホース - TRUSCOスプリング式ウレタンコイルホース - TRUSCOスプリング式ウレタンコイルホース - TRUSCOスプリング式ウレタンコイルホース - TRUSCO
(1件のレビュー)

伸縮性が強く、作業性が優れています。
高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。

ホース取付口G1/4樹脂寸法(mm)内径5・外径8内径×外径(Φmm)5×8材質ポリウレタン樹脂流体圧縮空気内径(Φmm)5使用温度範囲-40~+80℃外径(Φmm)8使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)最小曲半径23mmコイル径(mm)40コイル長(mm)350内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用寸法(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08378291SC-3S2280
3,110
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08378307SC-5S4400
3,980
3,398
3,738(税込)
当日出荷
08378237SC-7S6530
4,840
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
08378282SC-10S8690
5,690
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08378291
2018-12-12
用途: NCマシニングに使用
株式会社 試作工房 電

普通に使えるのですが若干固いです。
また思ったよりも短めですかね。
コスト的にはモノタローブランドのガン付のを買った方が安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする