曜日別特売

ポリウレタンチューブ

ポリウレタンチューブ - TRUSCOポリウレタンチューブ - TRUSCOポリウレタンチューブ - TRUSCOポリウレタンチューブ - TRUSCOポリウレタンチューブ - TRUSCOポリウレタンチューブ - TRUSCOポリウレタンチューブ - TRUSCOポリウレタンチューブ - TRUSCO
(2件のレビュー)

柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。

仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性内容量1巻
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08376347TEN-4×2.5-10 BK231-7397902.54
930
799
879(税込)
当日出荷
08376392TEN-4×2.5-10 B231-7389902.54
930
799
879(税込)
当日出荷
08376505TEN-4×2.5-10 CBLクリアブルー231-7401902.54
930
799
879(税込)
当日出荷
08376627TEN-4×2.5-10 GN231-7419902.54
930
799
879(税込)
当日出荷
08376654TEN-4×X2.5-10 O231-7435902.54
930
799
879(税込)
当日出荷
08376672TEN-4×2.5-10 Y231-7478902.54
930
799
879(税込)
当日出荷
08376681TEN-4×X2.5-10 R231-7443902.54
930
799
879(税込)
当日出荷
08376706TEN-4×2.5-10 TM透明231-7451902.54
930
799
879(税込)
当日出荷
08376724TEN-4×2.5-10 W231-7460902.54
930
799
879(税込)
当日出荷
08376733TEN-4×2.5-10 LGライトグリーン231-7427902.54
930
799
879(税込)
当日出荷
08376304TEN-6-10 Y231-674919046
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08376356TEN-6-10 BK231-658719046
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08376401TEN-6-10 B231-656119046
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08376514TEN-6-10 CBLクリアブルー231-660919046
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08376557TEN-6-10 W231-672219046
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08376636TEN-6-10 GN231-662519046
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08376715TEN-6-10 TM透明231-670619046
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08376742TEN-6-10 LGライトグリーン231-664119046
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
08376277TEN-8-10 O231-686237058
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08376313TEN-8-10 Y231-694337058
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08376365TEN-8-10 BK231-678137058
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08376417TEN-8-10 B231-676537058
2,460
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
08376471TEN-8-10 TM透明231-690137058
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08376523TEN-8-10 CBLクリアブルー231-680337058
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08376593TEN-8-10 LGライトグリーン231-684637058
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
08376252TEN-10-10 O231-70615506.510
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08376286TEN-10-10 Y231-71415506.510
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08376322TEN-10-10 BK231-69865506.510
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08376374TEN-10-10 B231-69605506.510
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08376453TEN-10-10 TM透明231-71095506.510
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08376487TEN-10-10 CBLクリアブルー231-70015506.510
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08376532TEN-10-10 W231-71255506.510
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08376575TEN-10-10 LGライトグリーン231-70445506.510
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08376602TEN-10-10 GN231-70285506.510
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08376295TEN-12-10 Y231-7346760812
5,180
4,498
4,948(税込)
当日出荷
08376331TEN-12-10 BK231-7184760812
5,180
4,498
4,948(税込)
当日出荷
08376383TEN-12-10 B231-7168760812
5,180
4,498
4,948(税込)
当日出荷
08376435TEN-12-10 R231-7281760812
5,180
4,498
4,948(税込)
当日出荷
08376584TEN-12-10 LGライトグリーン231-7249760812
5,180
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
08376541TEN-12-10 W231-7320760812
5,180
4,498
4,948(税込)
当日出荷
08376496TEN-12-10 CBLクリアブルー231-7206760812
5,180
4,498
4,948(税込)
当日出荷
08376611TEN-12-10 GN231-7222760812
5,180
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
31257794TEN-10-10-R231-70875506.510
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
31257810TEN-12-10-O231-7265760812
5,180
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
31257819TEN-12-10-TM透明231-7303760812
5,180
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
31257828TEN-6-10-O231-666819046
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31257837TEN-6-10-R231-668419046
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31257846TEN-8-10-GN231-682037058
2,460
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
31257855TEN-8-10-R231-688937058
2,460
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31257864TEN-8-10-W231-692737058
2,460
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08376627
2023-02-27
用途: 適用外ですが 電気工事高圧ケーブルシースアースに
電気・ガス・熱供給・水道業

用途外使用ですが、高圧ケーブルのシースアースの口出し線をいつもビニールテープ巻きしていた物をこちらの商品を使う事で、時短と見栄えの良い仕上がりになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08376654
2015-05-29
用途: タイヤチェンジャーの修理に使用。

タイヤチェンジャーが故障し、メーカーに修理を見積りしたところ、高額だったので自分で修理できないか、してみたところ、モとノタロウさんの商品で、ほぼ修理出来ました。欲を言えば納期がかかる商品が、少し有ったので当日出荷出来れば、うれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする