TRUSCO
ウレタンコイルホース
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。
手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
500
使用流体
圧縮空気
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
使用範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08377476
UCH-5NG
214-4072
280
1000
400
4
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
08377485
UCH-7NG
214-7360
370
1200
600
5.6
¥
4,340
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08377494
UCH-3NG
214-7351
190
780
180
2.4
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください