TRUSCO
ウレタンコイルホース
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。
柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
コイル外径(Φmm)
28
材質
ポリウレタン
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油、耐薬品、耐熱、耐候
色
青
角出し方向
ストレート型/ストレート型
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
最大使用寸法(mm)
コイル部(mm)
コイル外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08377302
CHA-300
5
8
1400
300
28
0.8
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08377336
CHA-400
5
8
1900
400
28
0.8
¥
4,260
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08377345
CHA-500
5
8
2400
500
28
0.8
¥
4,930
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08377354
CHA-600
5
8
2900
600
28
0.8
¥
6,090
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08377363
CHA-700
5
8
3400
700
28
0.8
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08377372
CHA-800
5
8
3800
800
28
0.8
¥
6,850
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください