TRUSCO
ハイパワーコイルホース
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
材質(本体)
ポリウレタン
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
300
使用流体
圧縮空気
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08377381
HPC-5K
3.8
2.5
¥
6,740
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
08377397
HPC-7K
5.7
2.5
¥
8,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
08377424
HPC-3K
2
2.5
¥
5,490
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
08377406
THC-303
2
3
¥
9,540
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
取扱停止中
08377415
THC-307
5.7
3
¥
15,530
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
08377433
THC-305
3.8
3
¥
12,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください