TRUSCO
樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ
(1件のレビュー)
外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
材質
タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ
(Oリング)NBR
用途
一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)
75
ノズル口径(Φmm)
16
エアー接続口
G1/4ネジ
トラスコ品番
287-1904
全長(mm)
175
質量(g)
201
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ニップル
ノズル取付部
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08378036
TD-100-DX
¥
6,590
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください