TRUSCO
ステンレスワゴン用 ナイロンウレタンキャスター
サビに強く耐蝕性抜群。
材質/仕上
組立式
SUS304、430の2種を用意
本体:ステンレス製
キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ねじ
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403683
STD-75NU
395
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08403692
STD-75NUS
425
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください