曜日別特売

αアオニスブラシ50

αアオニスブラシ50 - TRUSCOαアオニスブラシ50 - TRUSCO
(7件のレビュー)

切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。
キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)

用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)トラスコ品番123-0956使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料主成分合成樹脂、青色染料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性内容量1本(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399124ALP-AN50
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399124
2022-10-18
用途: 機械加工中
アツミエンジニアリング製造業

中のブラシが思っていたものよりも貧弱でまとまりがなく使い勝手が悪い。

対象商品 : 08399124
2021-11-24
用途: 金属加工

小型旋盤や小型フライス盤で金属加工をするときに使用してます
スプレータイプより周りが汚れないので便利です

対象商品 : 08399124
2021-09-09
用途: ケガキ作業
教育・研究機関

横倒しにしなくても、揺らしただけで漏れます。他の方の評価である程度は覚悟していましたが、これは酷すぎる。

対象商品 : 08399124
2018-09-13
用途: けがき作業の下塗り
教育・研究機関

左ネジ部分を外し、パッキングを取って使用できるようにすると口をしっかり閉めていてもアオニスが漏れて周りじゅう真っ青になった。パッキングが全然ダメ。

1が参考にしています
対象商品 : 08399124
2018-02-12
用途: 部品のけがき

青ニスとしての性能には不満はないが、きちんとフタを閉めてもニスの臭いがする。保管の際、容器が倒れたところフタはしっかり閉まっているのに内容物が漏れ出していた。パッキンの性能を改良してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 08399124
2017-08-12
用途: 加工時のケガキ用

中キャップが左ネジなのだが、表示が分かりにくく普通に回してキャップを壊し使えなくなってしまった。モノタロウに問い合わせても説明書きをよく見ない方が悪いとの事。まあ、2度と買わなければよいだけの事だが!メーカーもキャップにテープ等で表示するなどもう少し分かり易くする工夫が有っても良いのでは?

2が参考にしています
対象商品 : 08399124
2013-10-03
用途: ケガキ作業

タイホーコーザイのアオタックの刷毛が樹脂製になってしまい、使いづらくて仕方ないので、こちらを使用してみた。刷毛部は軟らかくて良いのだが、容器の形状が円柱に準ずる形ではないので、刷毛の磨耗の管理がやりづらい(持ちにくい)。価格も、先のメーカー製と同じ容量なのに100円も高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする