TRUSCO
高圧グリスガン
(1件のレビュー)
グリス直入れタイプです。
適合グリス#2
適合グリース
ちょう度No.2
1回の吐出量(mL)
0.7~0.8
ノズル長(mm)
160
油槽径(Φmm)
47.5
容量(mL)
150
全長(mm)
360
最大圧力(MPa)
19.8
質量(kg)
0.9
トラスコ品番
112-5176
材質/仕上
スチール
ノズル接続径
Rc1/8
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08392912
PK-32
¥
10,310
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください