曜日別特売

オートグリスカップ

オートグリスカップ - TRUSCOオートグリスカップ - TRUSCOオートグリスカップ - TRUSCO
(3件のレビュー)

一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。
中身が見える透明ボディーを採用しています。

用途
造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。
建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。
鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。
食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。
その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。
危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリス容量
高さ×幅(mm)
質量(g)
バネ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08393122G30N30g90×5578適合:G30NS1、G30NS2、G30NS0
4,990
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
08393131G60N60g115×74138適合:G60NS1、G60NS2、G60NS0
5,300
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08393122
2018-06-22
用途: 機械軸受けに使用

グリスの減りが一目で分かるので大変便利です。
他の給油口にも使い追加で注文しました。

2が参考にしています
対象商品 : 08393131
2015-10-03
用途: トラクターの足回り
小原産業農・林・水産業

常に、グリスが、充てんされているので、泥水が、入りにくくとても、活躍しています。

2が参考にしています
対象商品 : 08393122
2012-11-10
用途: アンレットブロワーの給油に使用
農・林・水産業

押し出しを調整するスプリングがはじめから選べないので、別途で用意しなくてはならないのが残念。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする