TRUSCO
αシリコンルブスプレー詰替用
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。
無色・透明であり汚れの心配もありません。
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途
紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。
木工機械のテーブル滑りに。
仕様
スプレー後の状態:低粘度オイル状
成分
合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番
512-3119
色
無色透明
タイプ
詰替用
使用温度範囲(℃)
-50~150
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08398941
ECO-SL-C4
¥
10,610
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください