(5件のレビュー)

耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。
塗膜は速乾性で、防錆が優れています。
特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。

用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9428材質/仕上主成分:溶剤、樹脂黄褐色透明容量(mL)420摘要高張力鋼、軟鋼用使用温度範囲-20~40℃危険物の類別非危険物内容量1本(420mL)
注意
※塗装後メッキや電着塗装など特殊塗装する場合はステンレス用をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399377ALP-SCI
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399377
2018-04-15
用途: 溶接

注文して2日後に届きました。商品については特に問題はありません。

対象商品 : 08399377
2017-01-20
用途: 溶接時
有限会社ケイツー技研

以前は、モノタロウブランドの、すぱった防止剤を、使っていたのですが、なくなり非常に残念です、現状この商品を使っていますが、在庫不足になっています。モノタロウブランドの復活を願います。

対象商品 : 08399377
2016-03-08
用途: 高張力鋼鉄筋の溶接

より安価な軟鋼用と比べてスパッタが付きにくいです。ただ溶接後に行う超音波探傷検査に使用するグリセリンをはじきやすいのでご注意を。

1が参考にしています
対象商品 : 08399377
2015-12-09
用途: 溶接
有限会社イズミクラフト製造業

イメージ通りでした。
また購入するつもりです。

対象商品 : 08399377
2015-11-26
用途: 溶接

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする