αスパッタクリーントーチノズル用

αスパッタクリーントーチノズル用 - TRUSCOαスパッタクリーントーチノズル用 - TRUSCOαスパッタクリーントーチノズル用 - TRUSCOαスパッタクリーントーチノズル用 - TRUSCO
(3件のレビュー)

溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。
付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。

用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃主成分顔料、樹脂危険物の類別非危険物内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399386ALP-SCT
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399386
2018-11-06
用途: 燃えます

しっかり塗布してしっかり乾燥させてから溶接作業しても燃えます。
一瞬、ギョッとしますがそれだけです。
トーチのスパッタ除去は楽ですね。

対象商品 : 08399386
2017-11-26
用途: 溶接
ウイニングラン自動車・二輪車・自転車関連業

他の物を使っていましたが、試しに使ってみるとスパッタが付かなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08399386
2014-12-08
用途: 溶接

スタンダードですね。これ以上でもなく以下でもない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする