TRUSCO
ラベルハガシ
ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
用途
荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。
仕様
エアゾールタイプ(キリ状)
成分
メチルシクロヘキサン
トラスコ品番
256-8381
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
0~40
内容量
1本(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08398205
TC-RH200
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください