TRUSCO
α粘着オイルスプレー
(1件のレビュー)
高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液だれしないので油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
用途
オープンギヤ・チェーン・ワイヤーロープに。
あらゆる設備機械の潤滑剤として。
仕様
スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番
123-0603
色
褐色
使用温度範囲
0~130℃
主成分
鉱物油、添加剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.294L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08398704
ALP-VL
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください