αモリブデンスプレー

αモリブデンスプレー - TRUSCO
(6件のレビュー)

耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。

用途
組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。
高温ネジ部の焼付き防止に。
適合範囲組立部品・高温ネジ仕様スプレー後の状態:グリース状トラスコ品番121-0114材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤使用温度範囲350℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08398966ALP-MO
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 機械の保守用

修理時初期馴染みには大変良いです モリブデンなので良く金属同士グリスが貼り付く スプレーなので手が汚れず助かっています

対象商品 : 08398966
2021-10-05
用途: 機械工具のネジ部の焼き付き防止。摺動面の焼き付き防止など。
製造業

今まで購入していた業者より安かったので満足しています。

対象商品 : 08398966
2017-08-09
用途: オートバイなどのエンジン組み上げ時
K2 Computing

一般的なグリースより粘度が低く、薄く塗り拡げやすくて、シリンダー内部や、カムに散布するのに最適です。 もう少し価格が安い商品もありましたが、注文して納得でした。 内容量 420mL で普通のスプレィ缶サイズでたっぷり使えそうです。 金属の細いノズルが付いているので、ピンポイントで散布出来て使いやすいです。

対象商品 : 08398966
2018-03-24
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

まだ使っていませんが、他より安く購入することができました

対象商品 : 08398966
2016-10-14
用途: ベアリング圧入時に使用

これは買ってよかったと感じる商品でした。グリースとは違って粘度はありませんが、それがこの商品の特徴です。お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 08398966
2013-07-10
用途: 工場にて産業マシンのボルトに塗布

日常的に使用しているが、安心できる品物と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする