TRUSCO
ホワイトグリススプレー
NSF”H1”認証取得の食品機械用グリススプレーです。
狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐水性もあります。
用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリース給油箇所に。
汚れを嫌う機器の開放摺動部に。
色
白
仕様
スプレー後の状態:グリース状
成分
流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤
トラスコ品番
509-4119
使用温度範囲(℃)
-20~200
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08398765
ALP-WG
¥
1,610
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください