接点クリーナー

接点クリーナー - TRUSCO接点クリーナー - TRUSCO
(7件のレビュー)

パソコン機器の部品や接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、湿気による絶縁不良を回復させます。

用途パソコン機器の部品や接点部分の洗浄仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノールトラスコ品番256-8403無色透明使用温度範囲0~40℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399291TC-SC200
760
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: オーディオアンプのAUX接点及びボリュウム接点洗浄作業
建設業・工事業

まずは当該品にて充分洗浄し、効果を確かめる。基本成分はアルコールだけなので副作用は無く良好であった。効果を長続きさせたいのであれば、接点復活剤など極微量、後でスプレーすることをお勧めします。

対象商品 : 08399291
2022-03-21
用途: 色々な基盤復活に使用しました。
サービス業

色々な電子基板に使用して、復活をしてくれました。購入してから10年超えの大型テレビの復活が一番うれしかったです。

1が参考にしています
2021-01-17
用途: 小型ラジオ清掃
農・林・水産業

仕事中に聴く小型のラジオを分解して清掃してみました。屋外で使用しているので、細かいホコリやゴミくずが付着していたのが、スプレーしてキレイにとれました。
前より音声や受信が良くなりました。

対象商品 : 08399291
2019-02-17
用途: 電子楽器のガリ取りです。
青木歯科医療・福祉・介護関連業

接点復活材には様々な種類がありますが、私は楽器用として使うため、このボリュームに圧倒されました、あと3年は使えるかもです。(メーカーさんごめんなさい)。

2が参考にしています
対象商品 : 08399291
2019-04-24
用途: ボタンスイッチ
個人建材運搬業運輸・通信業

バギーエンジン始動のボタンスイッチ接点に使用しました、その後良く始動する用に成りよかったです

対象商品 : 08399291
2015-03-11
用途: 旧車電装接点用
自由業

接点復活剤を使う前に、当スプレーで洗浄して使用。安いですが問題ない。

対象商品 : 08399291
2014-08-29
用途: 溶接電極清掃

若干汚れ落ちが良くなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする