αパッキンハガシスプレー

αパッキンハガシスプレー - TRUSCOαパッキンハガシスプレー - TRUSCO
(14件のレビュー)

はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。

用途
こびりついたパッキンやペイントのはく離に。
頑固な油汚れ、接着剤の除去に。
仕様スプレー後の状態:液状(気化)成分溶剤、添加剤トラスコ品番123-0859無色透明使用温度範囲(℃)0~35内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399185ALP-GR
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399185
2023-01-04
用途: パッキンはがし

非常に頑固なデリカスペースギアのタペットカバーパッキンに使用しました。

対象商品 : 08399185
2023-02-28
用途: ガスケット剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのガスケット剥がしに使いましたが、膜が出来るだけで全然剥がれませんでした。
自分の商品選択の間違いと諦め、始めからワコーズの方を買えばよかったと後悔しました。

対象商品 : 08399185
2022-04-25
用途: インマニパッキンはがしに使用
有限会社ジョイント・ビー自動車・二輪車・自転車関連業

廉価な商品でしたが早くパッキンが綺麗にはがせました。
パッキンはがしスプレーなしでは何倍も時間が要しましたので
このスプレーは非常に良い商品です。

対象商品 : 08399185
2020-08-01
用途: 作業時
株式会社SAVE自動車・二輪車・自転車関連業

履きやすく機動性に優れている。つま先保護や、踏み抜き防止があってこのコスパ。

1が参考にしています
対象商品 : 08399185
2020-02-16
用途: 塗装の剥離

良く取れます。
容量が多く安価なのも良いですね。
噴射範囲がもう少し広いと、もっと使いやすくなるかも。

対象商品 : 08399185
2014-06-24
用途: エンジンのパッキンはがし

自分が使った中では一番使いやすくて剥がしやすいと思いました。剥離剤のカスがフィルム状になってペリペリと剥がれてくれるのでカスの処理も楽です。固着したガスケットも比較的剥離しやすいと思いましたが、そこまで強力ではないです。

1が参考にしています
対象商品 : 08399185
2014-08-25
用途: エンジンのパッキンはがし
建設業・工事業

最近は弱いタイプが多いですが、使って普通に良かったです
値段がお安いのも良い

対象商品 : 08399185
2020-10-16
用途: パッキン等はがし

価格が安いので購入しましたが、価格相応とは言い難い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする