ボルトンパック ナイロンナット

ボルトンパック ナイロンナット - TRUSCOボルトンパック ナイロンナット - TRUSCOボルトンパック ナイロンナット - TRUSCOボルトンパック ナイロンナット - TRUSCOボルトンパック ナイロンナット - TRUSCO

特殊治具が不要です。
ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。
ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。
ガタ付きがなく、振動を緩衝します。
ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。

用途
住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等
家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等
自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等
その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム
材質/仕上ナイロンE0.8
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法L(mm)
下穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08340552T-M61パック(5個)M6×1.01612.8
950
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
08340561T-M51パック(6個)M5×0.81310.3
920
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
08340577T-M41パック(7個)M4×0.71310.3
950
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
08340586T-M31パック(9個)M3×0.5107.9
1,040
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする