電動ドリルホルダーケース

電動ドリルホルダーケース - TRUSCO電動ドリルホルダーケース - TRUSCO

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。
色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。
フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。

材質/仕上
(金属部)ステンレス製。
ナイロン
発泡ポリエチレン(PE)
仕様
カラビナ付
小物ケース型
用途各種工具を機能的に収納に。トラスコ品番253-7427寸法(mm)(約)155×120×75摘要電動工具ぶら下げ用フック1個付き質量(g)263ベルト通し幅(mm)約75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08379515TC-96HR
3,780
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする