コンベックスケース

コンベックスケース - TRUSCOコンベックスケース - TRUSCO
(1件のレビュー)

ポリエステル600dを採用。
耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。
リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。

用途室外作業/室内作業/DIYにも材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステルトラスコ品番287-1980幅(mm)110高さ(mm)185質量(g)60奥行(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08379734TRS-20
1,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08379734
2014-07-19
用途: 木造住宅の内部構造の造作時

●内容量が大きめ、メジャーの出し入れがスムーズに行えるので使い勝手が良く感じた。材質も丈夫そうなので長く使えそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする