TRUSCO
ツールケースS
ポリエステル600dを採用。
耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。
リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
用途
室外作業/室内作業/DIYにも
材質
ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル
トラスコ品番
287-1939
幅(mm)
80
高さ(mm)
265
質量(g)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08379743
TRS-91
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください