曜日別特売

ツールケースW

ツールケースW - TRUSCOツールケースW - TRUSCO

ポリエステル600dを採用。
耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。
リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。

用途室外作業/室内作業/DIYにも材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステルトラスコ品番287-1947幅(mm)135高さ(mm)270質量(g)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08379752TRS-92
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする