TRUSCO
小型2段腰袋
ポリエステル600dを採用。
耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。
リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
用途
室外作業/室内作業/DIYにも
材質
ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル
形状
2段
トラスコ品番
287-1971
幅(mm)
140
高さ(mm)
270
質量(g)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08379777
TRS-J11
¥
3,290
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください