2段式工具箱

2段式工具箱 - TRUSCO2段式工具箱 - TRUSCO2段式工具箱 - TRUSCO2段式工具箱 - TRUSCO2段式工具箱 - TRUSCO2段式工具箱 - TRUSCO2段式工具箱 - TRUSCO2段式工具箱 - TRUSCO
(4件のレビュー)

収容力大きく丈夫な両開き開閉式
パーツ仕切りは取外し移動できます。
シリンダー錠取り付け可能(別売)。
角はすべて丸味をつけています。使う人に優しい設計です。

仕様
25mmシリンダー錠取付可能(別売)
中皿は取外し不可
ブルー内容量1個
全6種類を絞り込む
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
トラスコ品番
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08380197GL-350-Bなし121-35393.9352×220×289
11,580
9,998
10,998(税込)
当日出荷
08380206GL-410-Bなし121-35474.3412×220×289
13,510
11,980
13,178(税込)
当日出荷
08380215GL-470-Bなし121-35554.8472×220×289
18,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
08380224GL-600-B4個121-35637.2600×220×305
28,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
08380285BR-350 Bなし120-10933.8352×220×232
5,500
取扱い終了
08380294BR-410 Bなし120-11074.1412×220×232
6,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08380206
2023-08-12
用途: 業務全般に使用
合同会社 東播社建設業・工事業

最近、樹脂製の工具箱が主流なのでしょうか?なかなか金属製工具箱が見つかりません。
見つかってよかったです。
頑丈です。

対象商品 : 08380206
2019-05-28
用途: 機械メンテナンス時
Kテックサービス業

開閉時、中身の重量があっても歪みが少なく、機械的寿命がありそう。

対象商品 : 08380215
2014-10-28
用途: 機械整備作業

使いやすかった

対象商品 : 08380206
2019-05-30
用途: 工具箱

大きさの割に、他社とくらべて値段が少し高い。重い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする