TRUSCO
FLWワゴン 赤
支柱径(Φmm)
Φ25.4
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08426476
FLW-823
100
本体:スチール製メラミン焼付塗装
なし
500
880
750
100
ウレタン
¥
35,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08426467
FLW-814
100
-
なし
-
-
-
100
ウレタン
¥
39,800
取扱い終了
お客様組立品
08426485
FLW-824
100
-
なし
-
-
-
100
ウレタン
¥
34,340
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください