曜日別特売

コンテナバック2型排出口あり

コンテナバック2型排出口あり - TRUSCOコンテナバック2型排出口あり - TRUSCOコンテナバック2型排出口あり - TRUSCO
(5件のレビュー)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。

用途
土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
材質PP投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700最大充填質量(kg)1000内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大充填質量(kg)
材質
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08412555TFC-21000PP255-10802
4,970
4,298
4,728(税込)
当日出荷
08412564TFC-2R1000PP255-10982.2
5,530
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08412555
2022-02-18
用途: 造園・土木作業
建設業・工事業

今後、下の口がもう少し広い物も有ると良いなと思います。

対象商品 : 08412555
2020-04-14
用途: 砂の運搬

持ち手部分が切れやすく何度も同じ現象がありました。本体にはおおよそ問題はありませんが持ち手の改善を強く望みます

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。メーカーに情報共有致します。

対象商品 : 08412555
2018-09-26
用途: コメ収穫
農・林・水産業

排出口のもう少し長めが良いです。使用するのにちよっと短いです。

対象商品 : 08412555
2015-11-02
用途: 大豆の収穫
株式会社世羅協同農場農・林・水産業

大変使いやすく重宝しています。消耗品なので、もう少し安ければなおさら助かります。

対象商品 : 08412555
2013-07-15
用途: 砂砂利の運搬に

砂砂利の運搬によく使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする