TRUSCO
ナイロンキャスター75mm
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08428235
ET-75N
75
34.3
W3/8
14
95
ナイロン
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
08428244
SG-75N
75
-
-
-
-
-
¥
580
取扱い終了
08428253
SG-75NS
75
-
-
-
-
-
¥
660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください