低床式アルミ製ステップ

低床式アルミ製ステップ - TRUSCO低床式アルミ製ステップ - TRUSCO低床式アルミ製ステップ - TRUSCO低床式アルミ製ステップ - TRUSCO低床式アルミ製ステップ - TRUSCO

高さ調整90~120mmネオプレンゴム製アジャスター付きで耐水、耐油性に優れています。●アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。

用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム段数1設置寸法・奥行(mm)600天板寸法・幅(mm)600内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08296242TFS-0660AL0.09~0.12600×600600×6006.0
85,300
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
08296251TFS-0960AL0.09~0.12600×900900×6008.0
111,830
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする