ステンレス車体ドア留め金具横型

ステンレス車体ドア留め金具横型 - TRUSCOステンレス車体ドア留め金具横型 - TRUSCOステンレス車体ドア留め金具横型 - TRUSCOステンレス車体ドア留め金具横型 - TRUSCO
(3件のレビュー)

ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。

用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用寸法L1(mm)62寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2材質/仕上ステンレスSUS304仕様車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08347552TDF-160Y147167
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08347561TDF-130Y138137
3,230
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08347552
2020-02-12
用途: トラックの観音扉 開き止め

商品に不具合なく取付られました。
迅速な対応もよかったです。

対象商品 : 08347552
2019-01-13
用途: 冷凍扉の固定
愛三自動車

受け側の回転式のふたは不必要です。付ける必要はまったく考えられない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08347552
2016-04-18
用途: 取り付けられていたパーツが壊れた為、本部品取り付け交換

取り付けられていた部品と変わりなく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする