山型中皿付工具箱

山型中皿付工具箱 - TRUSCO山型中皿付工具箱 - TRUSCO山型中皿付工具箱 - TRUSCO
(2件のレビュー)

両開きの為、大きい工具が大量に収納でき、取り出しも容易です。
中皿トレーパーツ仕切りは取り外し移動できます。
隅及び角が丸味のあるRになっています。使う人に優しい設計です。
シリンダー錠取付け可能。

材質(本体)スチール寸法Z(mm)260材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)シリンダ錠(別売)取付可内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内寸(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08380084L-450-Bブルー(間口×奥行×高さ)458×200×813.5117-3189
10,470
8,498
9,348(税込)
当日出荷
08380093L-530-Bブルー(間口×奥行×高さ)530×200×664.0117-3197
11,790
9,498
10,448(税込)
当日出荷
37311102L-450-ODオリーブドラブ(間口×奥行×高さ)458×200×813.5301-7915
5,880
取扱い終了
代替品有
37311111L-530-ODオリーブドラブ(間口×奥行×高さ)530×200×664.0301-7923
6,750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37311102L-450-OD08380084L-450-BL-450-OD 山型中皿付工具箱 TRUSCO 08380084山型中皿付工具箱TRUSCO1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37311111L-530-OD08380093L-530-BL-530-OD 山型中皿付工具箱 TRUSCO 08380093山型中皿付工具箱TRUSCO1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37311111
2014-04-27
用途: 工具の整理・持ち運び

2台目になります。なかなか丈夫でカッコイイ道具箱がないのですが、こちらは本当に素晴らしい。
中には小分けできるプラスチックのトレイがついているので、大型の工具は放り込んで、ラジオペンチやニッパー、メジャーなどの細かい工具はトレーに入れています。実際のお色は、画像とは少し異なるオリーブグリーンです。これがまた、カッコイイです!鍵をかけることの出来る穴や、両サイドに取ってがついているのもポイントです。

2が参考にしています
対象商品 : 37311102
2013-02-28
用途: 工具の収納
建設業・工事業

生産していない。もしくは実在しない商品は表示しないほうが良いと思います。
別になくてはならない物でもありませんので良いですが、これが必要不可欠な商品なら、かなりダメージを被ることになります。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ありませんでした。メーカーには日ごろ商品を納期通り出荷するように依頼しておりますが、工場側の諸事情等により欠品を出してしまうことがあり、この度ご迷惑をおかけしてしまいました。現時点でお届けできる出荷目安の表記に変更させていただいております。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする