TRUSCO
ツールワゴン(引出し付)
天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。
仕様
完成品
質量(kg)
24.2
材質(金具)
スチール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
220×325×70
棚板調整ピッチ(mm)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08426354
SR-3F GN
2
250
80
スチール
あり
795
400
600
ゴム
グリーン
¥
81,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08426363
SR-3F NG
-
-
-
スチール
あり
-
-
-
ゴム
ネオグレー
¥
49,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください