TRUSCO
ディスプレイスタンド フック付
(1件のレビュー)
●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。
●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品
専用フック(TF-100・TF-150)各15個
中間ネット棚(ステー付)1枚
透明アクリル板1枚
間口W×奥行D×高さH(mm)
607×400×1615
最大積載量(kg)
1.5
色(本体)
ブラック
トラスコ品番
252-5020
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08422985
PB-2
¥
29,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください