スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり)

スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) - TRUSCOスチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) - TRUSCOスチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) - TRUSCO

ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。

用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08425873MM-RH5 NG470
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
08425882MM-RH6 NG570
1,570
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08425916MM-RH7 NG720
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08425925MM-RH9 NG920
2,080
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする