曜日別特売

アルミ製簡易作業台TAL型

アルミ製簡易作業台TAL型 - TRUSCOアルミ製簡易作業台TAL型 - TRUSCO

脚部は簡単に折畳みができ、持ち運びに便利な作業台です。(人が乗ることはできません。)
ライトバンにも収納できるコンパクト設計。

用途現場用の作業台・ワークテーブルとして。トラスコ品番279-9693内容量1台
注意
※人が荷台に乗っての作業はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08295445TAL-1556150150056075012
65,400
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする