曜日別特売

足場台

足場台 - TRUSCO足場台 - TRUSCO足場台 - TRUSCO足場台 - TRUSCO足場台 - TRUSCO
(5件のレビュー)

天場幅400m/mで広く安定感があり、作業性に優れています。
ハードな作業に耐える業務用足場台です。
コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。

用途現場作業から家庭まで、あらゆる高所作業に使用できます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
最大使用荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71579383TDWT-6064006000.56150アルミ合金
22,350
19,980
21,978(税込)
当日出荷
08295463TDWT-61040010000.56150アルミ合金
26,640
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
08295472TDWT-91040010000.85150アルミ合金
30,490
26,980
29,678(税込)
当日出荷
08295454TDWT-606--0.56150-
12,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08295454TDWT-60671579383TDWT-606TDWT-606 足場台 TRUSCO 71579383足場台TRUSCO1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08295472
2022-09-13
用途: 部材管理時に使用
製造業

今回購入したものより幅の狭い足場台を使用していましたが、使い勝手がよくない(幅がせまいのであぶない)ので購入しました。足元が安心なので購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08295463
2019-01-18
用途: 大型車の洗車用に・・
マルモト観光バス株式会社

足場が広く剛性感も有るので良い。ドライバーさん達からの評判も良いです。

対象商品 : 08295472
2016-11-18
用途: 高所作業

思った以上に丈夫で安定感があります。
折りたためば持ち運びも楽です

対象商品 : 08295463
2015-11-04
用途: 工場内作業時

従業員が使いやすいと言っております。

対象商品 : 08295463
2015-10-12
用途: 農機具などの点検整備洗浄

高さ、幅、軽さなどほぼ満足できるものでした。いいものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする