ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入

ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入 - TRUSCOステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入 - TRUSCO
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08341611ST-888-76HL
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする