曜日別特売

鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入

鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 - TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 - TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 - TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 - TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 - TRUSCO
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)表面処理シルバー塗装仕上内容量1袋(10個)
注意
※耐荷重は縦個使用時の扉質量です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法a1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08341487888-51SV51381.37.06.07.5
910
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
08341496888-64SV64421.46.06.27.0
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
08341505888-76SV76491.57.07.59.0
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08341514888-89SV89541.77.58.910.5
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする