ストッパー

ストッパー - TRUSCOストッパー - TRUSCO
(1件のレビュー)

取付けが容易
大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。

仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
六角ナット・スプリングワッシャー付き
ネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)
用途衝撃緩和材ゴム硬度60°材質[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゴム高さ(mm)
外径(Φmm)
ねじ寸法
ボルト長さ(mm)
許容吸収エネルギー(J)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08300756EH-252525M6×1151.5490
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
08300783EH-303130M8×1.25204880
1,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08300792EH-453645M8×1.252582200
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08300765EH-664566M12×1.7530203900
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08300774EH-907590M12×1.7542556200
3,860
3,198
3,518(税込)
当日出荷
08300747EH-10085100M12×1.7542807800
4,510
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08300756
2014-07-05
用途: 機械のカバーのクッションとして
有限会社スナミマシンサービス

特に問題なく普通に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする